曜日別特売
KRSR3-W560 組立簡単 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ 05721699

KRSR3-W560 組立簡単 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ 05721699
KRSR3-W560 組立簡単 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ 05721699
KRSR3-W560 組立簡単 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ 05721699
KRSR3-W560 組立簡単 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ 05721699

組立簡単 連結スチールラック 幅560mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色アッシュブラウン
段数3
内容量1台注文コード05721699品番KRSR3-W560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

【組立1分】【自由カスタム】【A4ファイル収納】
パッとフレームを開いて、棚を取り付けるだけで工具不要の組立簡単な収納ラックです。
高さ調整や横連結が可能で、オフィス収納や簡易デスク、工具やトラック備品など用途に合わせてスペースを有効活用できます
5段タイプは2台ラックに分解可能です。
付属品としてアジャスタ付きで、がたつきを防止。
収納ボックスとの併用やキャスター・ハンガーパイプ・サイドパネル・上下連結パーツなどのオプションにも対応しています。

用途
オフィス備品・電動工具・トラック備品・作業用品の収納、給湯室などにも
色
アッシュブラウン
段数
3
棚板耐荷重(kg)
75(枚/25)
材質
木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)フレーム・フック:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)
560×345×803
質量(g)
10300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする