曜日別特売
KRSR-WT 組立簡単 連結スチールラック用 幅760mm 棚板 アイリスオーヤマ 05721690

KRSR-WT 組立簡単 連結スチールラック用 幅760mm 棚板 アイリスオーヤマ 05721690
KRSR-WT 組立簡単 連結スチールラック用 幅760mm 棚板 アイリスオーヤマ 05721690
KRSR-WT 組立簡単 連結スチールラック用 幅760mm 棚板 アイリスオーヤマ 05721690

組立簡単 連結スチールラック用 幅760mm 棚板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
色アッシュブラウン
内容量1枚注文コード05721690品番KRSR-WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

KRSR-W3・KRSR-W5対応の棚板です。

用途
ラックの連結に
色
アッシュブラウン
材質
木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)フレーム・フック:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)
755×345×16.5
質量(g)
3150
耐荷重(kg)
15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする