神戸市指定 燃えるごみ袋とって付 45L 10P
神戸市指定、家庭用「可燃」ごみ袋、45L・10枚入り・取っ手付き
袋のサイズ43cm×22cm×80cm
神戸市承認番号103号
分別ルールを守ってもらうために、6か国語表記(英語、韓国・朝鮮語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語)
- 用途
- 家庭用指定ゴミ袋
- 材質
- ポリエチレン HD
- 寸法(mm)
- W650×H800 厚さ0.02
- 質量(g)
- 179
- 容量(L)
- 45
- 内容量
- 1袋(10枚)
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れる場合があるので、ご注意ください※火のそばに置かないでください
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



























