日本技研工業
神戸市指定 燃えるごみ袋 45L 30P
神戸市指定、家庭用「可燃」ごみ袋、45L・30枚入り
神戸市承認番号103号
分別ルールを守ってもらうために、6か国語表記(英語、韓国・朝鮮語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語)
用途
家庭用指定ゴミ袋
材質
ポリエチレン HD
寸法(mm)
W650×H800 厚さ0.02
質量(g)
600
容量(L)
45
内容量
1袋(30枚)
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れる場合があるので、ご注意ください
※火のそばに置かないでください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05726687
KUB-4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください