神戸市指定 燃えるごみ袋 45L 10P
神戸市指定、家庭用「可燃」ごみ袋、45L・10枚入り・平袋
神戸市承認番号103号
分別ルールを守ってもらうために、6か国語表記(英語、韓国・朝鮮語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語)
- 用途
- 家庭用指定ゴミ袋
- 材質
- ポリエチレン HD
- 寸法(mm)
- W650×H800 厚さ0.02
- 質量(g)
- 200
- 容量(L)
- 45
- 内容量
- 1袋(10枚)
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れる場合があるので、ご注意ください※火のそばに置かないでください
※印刷面は、摩擦により衣服に色がつく場合があるので、こすらないようにしてください。
※印刷面は、色移りする場合があるので他の素材に密着したまま、保管しないでください。
※(警告)本品は、お子様にとって窒息などの危険が伴うものです。お子様の手の届くところに置かないでください。
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



























