明石市指定ごみ袋 moichido 家庭用もやすごみ ミントグリーン半透明各種
再生ポリエチレンを40%以上使用し、ごみ袋製造時・燃焼時におけるCO2を約20%削減できる環境配慮型のごみ袋です。
- 色
- ミントグリーン半透明
- 持ち手
- なし
- 対象
- 燃やすごみ
- 対象地域
- 明石市
- 再生材使用率(%)
- 40
- 再生材使用
- 使用
注意
※この袋をお子さまのおもちゃにしないでください。口や鼻をふさいで窒息する恐れがあります。※突起のあるものを入れると破れることがありますのでご注意ください。
※外袋や本袋袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
※再生原料を使用しているため、においや色ムラ、質感・強度に違いが生じる場合や、原料由来の微細な黒点・異物が見えることがあります。
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ































