パッケージ
グリーンハウス
カテゴリー6A LANケーブル フラット 爪折れ防止
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ケーブル長(m)
1
1
2
3
5
10
色
ブラック
アイボリー
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05732068
品番
GH-CB6AFPA1-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カテゴリー6A対応LANケーブル(フラットタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
規格
CAT6A
構造
フラット
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
対応