パッシブ・プローブ
【幅広い帯域と高精度測定】最大60MHz~600MHzまで対応(モデルによる)の広帯域設計。立ち上がり時間0.58ns~58nsで高速信号の波形観測に対応し、電子回路の評価や開発用途に最適。
【用途に応じた減衰比切替】x1/x10/x100の減衰比に対応(モデルによる)。低電圧から高電圧まで幅広い測定レンジに対応し、用途に応じた柔軟な測定が可能。
【高入力インピーダンス設計】最大1M~100MΩ入力インピーダンスと低容量設計により、測定対象回路への影響を抑えた高精度測定を実現。
【最大2000V対応の安全設計】最大300V~2000Vまで対応(モデルによる)し、高電圧環境でも安全に使用可能。研究開発、保守、教育用途など幅広いシーンで活用できます。
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 電圧
- 600V
- 確度
- 0.01
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
電気測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ































