プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在 - ユーエイキャスター
形状
自在式
材質(車輪)
鋼板ホイルウレタン(B入)車
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
穴径P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05755491PMS-200UWB/INJ3.82004225011.5
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
05755780PMS-130UWB/INJ2.021303517711
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする