ユーエイキャスター
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
130
130
200
取付高(mm)
177
177
250
許容荷重(daN)
250
250
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05755780
品番
PMS-130UWB/INJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(kg)
2.02
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
35
取付高(mm)
177
穴径P(Φmm)
11
形状
自在式
材質(車輪)
鋼板ホイルウレタン(B入)車
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
110×110
ストッパー
なし
取付座(mm)
110×110
偏芯E(mm)
40
取付ピッチ(mm)
110×110
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
250
旋回半径R(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×90(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.04MB)