非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
- 用途
- 振動のある配管に。
配管の誤差調整に使用されます。
- 使用温度範囲(℃)
- -10~100
- 接続方式
- フランジ/10K
- 適合流体
- 水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
- 内容量
- 1本
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
トラスコ品番
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
フレキシブルホース の新着商品
カテゴリ



















