高電圧プローブ
【用途別に選べる多彩なモデル】電圧計一体型測定器(HVP-40DM)、オシロスコープ用(HVP-15HF)、DMM用(HVP-40/HVP-50)など用途に応じたラインアップを用意。
【最大50kV対応の高電圧測定】最大40kV~50kV DC(モデルによる)およびAC測定に対応し、高電圧回路の安全な測定が可能。用途に応じて最適なモデルを選択できます。
【高入力インピーダンス設計】最大100MΩ~2000MΩの高入力インピーダンスモデルによる)により、測定対象回路への影響を最小限に抑えた高精度測定が可能。
【高精度・安全設計】最大確度±1~±3%(モデルによる)、温度係数≦100~200ppm/℃で安定した測定性能を実現。CATⅡ対応モデルにより高電圧環境でも安心して使用可能。
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 周波数
- 50/60Hz
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力抵抗
- 10MΩ入力
- 減衰比
- 1000:01:00
- 内容量
- 1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
電気測定その他関連用品 の新着商品
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥80,278~¥72,980~
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~カテゴリ






















