曜日別特売

18Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05734116
品番
UC18YFSL2 (L)
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

18Vリチウムイオン電池と充電器がセットになったエントリー用キット
18Vリチウムイオン電池・・・18V対応電動工具で使用可能
充電器・・・14.4V、18V、マルチボルト(36V)のスライド式電池の充電に対応

適合
【充電可能蓄電池】14.4V(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルトタイプ蓄電池
セット内容
充電器UC18YFSL2、18Vリチウムイオン電池BSL1840M
電池
18V-4.0Ah
充電電圧(V)
14.4または18
充電電流(A)
4
充電時間(分)
【UC18YFSL2】BSL36A18X/BSL36A18BX:約75、BSL36B18X/BSL36B18BX/BSL3640MVT/BSL3640MVBT:約120、BSL1460:約90、BSL1850C:約75、BSL1840M:約60、BSL1830C:約45、BSL1420/BSL1820M:約30、BSL1415:約22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする