バーエンド
商品説明
1ピース
サイズ:Φ32XL46mm Weight:77g
アルミ削り出し製 左右セット
純正ハンドル用
備考
品番補足
300-387-001S シルバー
300-387-001B ブルー
300-387-001BK ブラック
300-387-001G ゴールド
300-387-001R レッド
300-387-001T チタン
300-387-001GM ガンメタ
- 仕様
- 外径 Φ32
- 材質
- アルミ削り出し製
- 長さ(mm)
- 46
- 色
- シルバー(アルマイト)
- 質量(g)
- 77
- 備考
- *左右セット*純正ハンドル用
- タイプ
- ワンピースタイプ
- 外径(mm)
- 32
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSR600 , スズキ[SUZUKI]GSR400
- 内容量
- 1個
グリップエンド の新着商品
カテゴリ









