ORPミニコントローラー 115V/230V
・HI 932700はORPを常時管理する目的で装置に組み込むタイプの製品です。ポンプや制御装置に接続し、設定したセットポイントを下回った時、または上回った時に信号を送ります。この1台でセットポイントの上下に対する信号の出力を設定できるため、幅広い用途に対応できます。小型で設置スペースを取らないことも特長です。・4~20mAの出力可能・オーバータイムコントロール機能、ヒステリシス設定などの機能
- 内容量
- 1個
注意
※・ORP電極は別売りです。HI 2001(3mケーブル付)を併せてご利用ください。水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ