※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ARG30(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ
ARG30K-03G5H-1-B-X2101D
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05813566
品番
ARG30K-03G5H-1-B-X2101D
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計取付角度
角度特殊仕様
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
オーダーメイド仕様
圧力計取付角度特殊仕様 315°
単位表記
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ハンドル向き
ハンドル下向き