九州紙工 香り付きおしぼり SAVON 50本
【SAVON】
澄んだ石鹸の香りが、清潔感をさりげなく届ける。
清潔感あふれる澄んだ石鹸の香りが、食事の始まりを爽やかに彩ります。海の幸との相性も抜群で、寿司・海鮮料理店をはじめ、カフェ、美容院、クリニックなど清潔感を重視するあらゆる業態に対応。ビビットブルーのパッケージが視覚的にも爽やかな印象を与え、お客様の信頼感を高めます。清潔感あふれる、優しく澄んだ香り。
高級感のあるデザイン
和のテイストとモダンな洗練を融合。
テーブルやカウンターに置くだけで
空間の質を高める、
美しいパッケージです。
- 用途
- レストラン/寿司・海鮮料理店/カフェ・喫茶店/居酒屋・バー/ホテル/美容院・理容院/ネイルサロン/クリニック・歯科医院/企業応接室・会議室/航空・交通機関/葬儀場・斎場
- 材質
- おしぼり:レーヨン不織布
- 寸法(mm)
- 250×280
- 内容量
- 1袋(50枚)
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ























