九州紙工 香り付きおしぼり 金木犀 600本
【金木犀】
ほのかに甘く、懐かしい。金木犀の薫りが、心をそっとほぐす。
ほのかに甘く漂う金木犀の香りが、懐かしさと温かみのある空間をつくり出します。旅館・温泉旅館や結婚式場、介護施設など、心に寄り添うおもてなしが求められる場に最適。温かみのあるグレージュのパッケージとともに、訪れた方の記憶にそっと残る、上品な香りのおしぼりです。ほのかに甘く香る、上品で懐かしい香り。
高級感のあるデザイン
和のテイストとモダンな洗練を融合。
テーブルやカウンターに置くだけで
空間の質を高める、
美しいパッケージです。
- 用途
- 旅館・温泉旅館/エステサロン・スパ/マッサージ・整体院/介護施設・デイサービス/金融機関/不動産・ショールーム/結婚式場・ウェディング/葬儀場・斎場
- 材質
- おしぼり:レーヨン不織布
- 寸法(mm)
- 250×280
- 内容量
- 1箱(600枚)
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ























