九州紙工 香り付きおしぼり ミント 50本
【ミント】
すうっと広がる清涼感が、気持ちをリフレッシュさせる。
すうっと広がる爽快なミントの香りが、気持ちをたちまちリフレッシュさせます。焼肉・鍋料理店での食後や、スポーツ施設・ジムでの運動後など、すっきり感を求めるシーンで特に活躍。ビリジアングリーンのパッケージが清涼感をさらに引き立て、夏場のおもてなしにも重宝する一本です。すっと澄み渡る、清涼感のあるフレッシュな香り。
高級感のあるデザイン
和のテイストとモダンな洗練を融合。
テーブルやカウンターに置くだけで
空間の質を高める、
美しいパッケージです。
- 用途
- 焼肉・鍋料理店/ラーメン・麺類専門店/居酒屋・バー/弁当・デリバリー/民宿・グランピング/観光バス・旅行ツアー/美容院・理容院/マッサージ・整体院/クリニック・歯科医院/調剤薬局/航空・交通機関/スポーツ施設・ジム
- 材質
- おしぼり:レーヨン不織布
- 寸法(mm)
- 250×280
- 内容量
- 1袋(50枚)
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ























