九州紙工 香り付きおしぼり レモン 600本
【レモン】
弾けるような柑橘の香りで、テーブルに活力を添えて。
みずみずしく弾けるシトラスの香りが、テーブルに活力と明るさをもたらします。エネルギッシュなイエローのパッケージは視覚的にも食欲を刺激し、ファミリーレストランや宴会場、弁当・デリバリーサービスの同封アイテムとしても最適。老若男女に親しまれる、万能な香りのおしぼりです。爽やかに広がる、洗練されたシトラスの香り。
高級感のあるデザイン
和のテイストとモダンな洗練を融合。
テーブルやカウンターに置くだけで
空間の質を高める、
美しいパッケージです。
- 用途
- レストラン/寿司・海鮮料理店/ファミリーレストラン/弁当・デリバリー/民宿・グランピング/観光バス・旅行ツアー/ネイルサロン/調剤薬局/不動産・ショールーム/宴会場・パーティー会場/スポーツ施設・ジム
- 材質
- おしぼり:レーヨン不織布
- 寸法(mm)
- 250×280
- 内容量
- 1箱(600枚)
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ























