フェルラックNo.50(アイソレーションガウンフリー)

フェルラックNo.50(アイソレーションガウンフリー) - 竹虎

静電防止加工済のアイソレーションガウンです。

トラスコ品番
389-2887
材質
本体:ポリプロピレン不織布、袖口(メリヤス):ポリエステル
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
首後ろと腰後ろでのひも結び
幅(cm)
68
着丈(cm)
119
内容量
1箱(50枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06207149076430
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする