Dr.PROグラフェンふくらはぎサポーター

Dr.PROグラフェンふくらはぎサポーター - ニーズDr.PROグラフェンふくらはぎサポーター - ニーズDr.PROグラフェンふくらはぎサポーター - ニーズDr.PROグラフェンふくらはぎサポーター - ニーズDr.PROグラフェンふくらはぎサポーター - ニーズDr.PROグラフェンふくらはぎサポーター - ニーズDr.PROグラフェンふくらはぎサポーター - ニーズDr.PROグラフェンふくらはぎサポーター - ニーズ

パワーシリコンがふくらはぎを支えてブレを抑制。遠赤効果と蓄熱性に優れたグラフェン採用のサポーターです。

材質
本体生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、樹脂部:シリコーンゴム
質量(g)
30
備考
【洗濯】洗濯機可(ネット使用)
ふくらはぎ周り(cm)
30~45(男女兼用)
内容量
1足
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1-00435-002 04593789045937891-00435-002ブラック
¥2,980
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
1-00435-001 04593850045938501-00435-001グレー
¥2,980
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする