プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 3m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
- 材質
- プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:
- 長さ(mm)
- 3000
- 幅(mm)
- ディフューザ:18
- 色
- シルバーアルマイト
- 取付
- 取付けクリップでネジ止め用
- 内寸幅(mm)
- 16
- 梱包内容
- アルミプロファイル1個、カバー1個
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1本
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
カテゴリ























