曜日別特売

LED電源ユニット ウィズリモ2対応

LED電源ユニット ウィズリモ2対応 - Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット ウィズリモ2対応 - Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット ウィズリモ2対応 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
19.1
入力電流(mA)
0.2~0.086
入数
1
内容量
1台(1台)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05697917NNK25100NRD9
¥28,000
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする