リビングライコン
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
金属ボックスを使用する場合は省令準耐火構造に対応
- その他
- 逆位相用ブースタ:1
- 適合負荷
- LED
- 周囲温度(℃)
- 5~35
- 負荷容量
- 最大4A/回路
- 入数
- 1
- 入力電源(V)
- AC100(50/60Hz共用)
- 内容量
- 1台(1台)
注意
※必ず最大負荷容量以下でご使用ください。※照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)は接続できません。
※リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
カテゴリ



























