ニッサチェイン
鉄ユニクロ甲丸スナップ
板状のフックで容易に開閉できます。
端部がスイベル式のため、チェーンやワイヤーロープのねじれを防ぎます。
用途
チェインの先端金具、連結金具に。
トラスコ品番
127-0858
セット内容
IKS-4×1個入
材質
本体:鉄(SWRM6)
寸法A(mm)
68
参考使用荷重(kg)
3
寸法C(mm)
8
破断荷重(kg)
26.8
内容量
1箱(5パック)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05861139
P-627
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください