ニッサチェイン
鉄ユニクロ甲丸スナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック)
注文コード
05861139
品番
P-627
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
板状のフックで容易に開閉できます。
端部がスイベル式のため、チェーンやワイヤーロープのねじれを防ぎます。
用途
チェインの先端金具、連結金具に。
トラスコ品番
127-0858
セット内容
IKS-4×1個入
材質
本体:鉄(SWRM6)
寸法A(mm)
68
参考使用荷重(kg)
3
寸法C(mm)
8
破断荷重(kg)
26.8
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。