高木綱業
ナイロンロープ
合繊繊維の中で最も強度の高いロープです。
摩擦・耐熱性に優れています。
用途
各種リードロープ・結束・固定用に。
材質
ナイロン
色
白
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05864246
365112
254-5406
200
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05864429
365142
254-5415
200
12
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05864630
365122
254-5402
200
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05865217
365104
254-5419
400
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05865707
365132
254-5423
200
9
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください