ロープ ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻

ロープ ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻 - ユタカメイクロープ ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻 - ユタカメイクロープ ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻 - ユタカメイクロープ ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻 - ユタカメイクロープ ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻 - ユタカメイクロープ ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻 - ユタカメイクロープ ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻 - ユタカメイク

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。

用途
装飾用、ネット用、リード用等。
材質
ナイロン
色
生成
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773449PRJ-N10655-9807706.966
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773501PRJ-N6655-98094527.4512
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774246PRJ-N7655-98102001.863
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774472PRJ-N5655-98127014.89
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする