ユタカメイク
ロープ ナイロンロープ16打ドラム巻
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途
装飾用、ネット用、リード用など。
材質
ナイロン
色
生成
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06773519
PRN-N5
709-0398
70
9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773528
PRN-N6
709-1891
45
12
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773878
PRN-N7
709-0397
200
3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774070
PRN-N10
709-1906
70
6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください