曜日別特売

ナイロン金剛打ロープ

ナイロン金剛打ロープ - 高木綱業ナイロン金剛打ロープ - 高木綱業ナイロン金剛打ロープ - 高木綱業ナイロン金剛打ロープ - 高木綱業ナイロン金剛打ロープ - 高木綱業

合繊繊維の中で最も強度の高いロープです。
三つ打と比べて30%程強度は低下します。

用途
農業機械、建設資材等のエンジン始動用。
材質
ナイロン
色
白
内容量
1巻
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
364113 0586339705863397364113254-54093004
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
364103 0586414005864140364103254-54163003
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
364142 0586426205864262364142254-543320012
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
364123 0586473605864736364123254-54053006
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
364133 0586536605865366364133254-54183009
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする