ユタカメイク
ロープ ポリエステルロープ8打 ドラム巻 2mm×310m
極細のポリエステル8つ打のロープです。
用途
ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
トラスコ品番
718-1211
材質
ポリエステル
色
ホワイト
長さ(m)
310
包装形態
ドラム巻
線径(mm)
2
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06774131
PRSE-231
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください