ロープ エスロンキング(ポリエステルロープ3ツ打)

ロープ エスロンキング(ポリエステルロープ3ツ打) - ユタカメイク

紫外線に強く、水に濡れても固くならず扱いやすいロープです。

用途
建築作業用親綱、錨綱、曳綱、延縄、係留用。
仕様
ロープの打ち方:3打ち
材質
ポリエステル
色
白
長さ(m)
200
包装形態
巻物
内容量
1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全15種類を絞り込む
線径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773020SK26-200708-309561.826
オープン
¥339,800
¥373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06773047SK45-200708-308817145
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06773072SK18-200708-310131.218
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06773160SK30-200708-308680.730
オープン
¥449,800
¥494,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06773388SK22-200708-309945.322
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06773440SK40-200708-308713840
オープン
¥799,800
¥879,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06773571SK38-200708-309412638
オープン
¥719,800
¥791,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06773738SK28-200708-30897128
オープン
¥389,800
¥428,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06773772SK32-200708-30969132
オープン
¥519,800
¥571,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06773781SK36-200708-310011436
オープン
¥649,800
¥714,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06773851SK16-200708-30972516
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06774122SK20-200708-30903820
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06774201SK24-200708-309853.324
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06774228SK50-200708-309320950
オープン
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06774262SK34-200708-308510234
オープン
¥579,800
¥637,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする