ユタカメイク
ロープ ポリエステル金剛打ロープドラム巻
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
強度は3つ打に比べ約40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途
各種結束、テント・タープ用など。
材質
ポリエステル
色
ホワイト
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06773011
PRSX-N5
709-1883
70
5.78
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773090
PRSX-N7
709-0392
200
0.83
3
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773379
PRSX-N10
709-1904
70
2.25
6
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773537
PRSX-N9
709-1880
100
1.76
5
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774377
PRSX-N8
709-0401
100
1.47
4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774438
PRSX-N6
709-0399
45
9.21
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください