ロープ ポリエステルロープ ドラム巻

ロープ ポリエステルロープ ドラム巻 - ユタカメイクロープ ポリエステルロープ ドラム巻 - ユタカメイクロープ ポリエステルロープ ドラム巻 - ユタカメイクロープ ポリエステルロープ ドラム巻 - ユタカメイクロープ ポリエステルロープ ドラム巻 - ユタカメイクロープ ポリエステルロープ ドラム巻 - ユタカメイクロープ ポリエステルロープ ドラム巻 - ユタカメイクロープ ポリエステルロープ ドラム巻 - ユタカメイク

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。

用途
各種結束、テント・タープ用など。
材質
ポリエステル
色
ホワイト
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06772968PRS-N5709-1895707.459
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773038PRS-N9709-04001002.455
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773056PRS-N8709-18861001.564
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773151PRS-N7709-18892000.983
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773650PRS-N16709-1896402516
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773702PRS-N10709-1897703.536
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする