段ボールのこ物流くん ロング プロ
段ボールカッターシリーズ最新作、ハードワーク対応のプロ仕様。
特殊ギザ刃により段ボールの開梱・解体作業はもちろん、滑りやすいPPバンドやビニールをしっかり捉えて切ることができる。
左右兼用の両刃仕様で持ち替え不要。スライド収納で持ち運びも安心。
スライドロックはネジ式を採用。無段階調整ができるため、用途にあった長さで使えるプロ仕様。
通常のカッターに比べて刃が折れにくく、異物混入対策にも貢献。
刃の交換が可能なため、本体を永く使用でき、ランニングコストの削減にもつながる。
- 用途
- 段ボールの開梱・解体作業はもちろん、PPバンドやビニールなどの切断にも対応。物流現場や店舗バックヤードでの作業をサポート。
- 材質
- 刃:ステンレス刃物鋼●ハンドル:ABS樹脂
- 品番
- 替刃:DC-B・DC-B2・DC-BF2
- 質量(g)
- 91
- 対応
- 砥ぎ直し:不可
- サイズ(mm)
- 160×25×40
- 刃渡り(mm)
- 75
- 内容量
- 1丁
注意
※本製品は刃物です。刃の部分には触れないでください。刃の部分に直接触れるとケガをします。※取り扱いには十分ご注意の上、ケガのないようにご使用ください。
※保管の際は刃を収納しロックをかけた状態で、幼児の手の届かない所に保管をしてください。
※硬い物や厚いもを無理に切ると品質を損ないます。
※破損や変形が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※ケガや事故の原因となりますので安全のため、本製品の改造は絶対に行わないでください。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ




















