ダブルカッター ダンボール用 MCD-2F
段ボールとPPバンド両方に対応する2枚刃
全長160mmのコンパクト設計で扱いやすい
刃がしっかり保護され安全に使用できる
手にフィットする形状で作業効率が向上
開梱作業に特化した専用ダブルカッター
- 用途
- 段ボールの開梱・仕分け作業
PPバンドの切断作業
倉庫・物流現場での荷受け作業
店舗のバックヤードでの開梱業務
家庭での宅配便開封用として
- トラスコ品番
- 220-8592
- 材質
- 本体:ABS樹脂、TPR樹脂、刃:ステンレス鋼
- 幅(mm)
- 38
- 全長(mm)
- 160
- タイプ
- 替刃式
- 奥行(mm)
- 30
- 刃厚(mm)
- 1
- 適合替刃
- 4979
- 内容量
- 1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ


















