三角ビット

三角ビット - ダンドリビス

三角化粧ビス用2番ビット

トラスコ品番
423-0820
材質
本体:鉄
長さ(mm)
65
軸(mm)
座掘り:六角対辺6.35
梱包内容
パック入
内容量
1パック
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05870370S-32BT65-BP
¥580
¥379
¥417(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする