エイト
六角棒スパナ用ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対辺
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対辺(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm専用)
注文コード
05868909
品番
WH-7
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
mmサイズ専用です。
用途
六角レンチ用ホルダー
トラスコ品番
568-3454
対辺(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm専用)
穴数
7個
材質
ホルダー:PE(ポリエチレン)