曜日別特売

サインプレート アルミ無地 アルマイト仕上

サインプレート アルミ無地 アルマイト仕上 - 光サインプレート アルミ無地 アルマイト仕上 - 光

無地なので様々な目的で使用できます。
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お部屋のご案内に
材質
アルミアルマイト仕上げ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05905756LA631-T347-1357160160
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906526LA632-T346-8161200200
¥4,300
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする