光
サインプレート アルミ無地 アルマイト仕上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
347-1357
346-8161
347-1357
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05905756
品番
LA631-T
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
無地なので様々な目的で使用できます。
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
347-1357
縦(mm)
160
横(mm)
160
材質
アルミアルマイト仕上げ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ