光
サインプレート プレーター PL110
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設や部屋のご案内に
材質
アクリル黒、アルミ特殊加工
厚さ(mm)
3
色
シルバー・黒
取付
粘着テープ
縦(mm)
60
横(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
全36種類を絞り込む
表示内容
選択してください
お手洗
お手洗所
ボイラー室
レントゲン室
企画室
会計課
処置室
分娩室
医局
厨房
図書室
売店
女子便所
女子更衣室
女子浴室
娯楽室
守衛室
専務室
展示室
御手洗
技工室
書庫
検査室
機械室
男子便所
男子更衣室
病室
看護婦室
管理室
経理部
薬局
調理室
配膳室
階段
電話交換室
面会室
トラスコ品番
選択してください
344-7540
344-7547
344-7574
344-7580
344-7621
346-8096
346-8129
346-8133
346-8147
346-8149
346-8193
346-9692
346-9777
347-1301
347-1315
347-1330
347-1334
359-1706
359-1708
359-1722
359-1730
359-1791
359-1800
359-1805
359-3288
359-3372
359-4936
359-6480
359-6503
359-6529
359-6540
359-8033
359-8056
359-8076
359-8097
359-8124
36種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05904792
PL110-2
346-8096
お手洗所
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05904810
PL110-56
346-8149
女子便所
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05904871
PL110-55
359-8124
男子便所
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05904889
PL110-99
344-7574
厨房
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05904898
PL110-194
359-1722
専務室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05904907
PL110-76
346-9777
分娩室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05904950
PL110-81
359-1706
守衛室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05904968
PL110-87
347-1315
お手洗
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905248
PL110-92
359-6540
病室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905370
PL110-74
344-7547
看護婦室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905598
PL110-70
359-6480
図書室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905659
PL110-5
344-7621
女子浴室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905686
PL110-93
346-8133
御手洗
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905702
PL110-78
359-8056
処置室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905790
PL110-51
359-1791
電話交換室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905842
PL110-91
359-8097
階段
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905930
PL110-89
359-1708
展示室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905939
PL110-86
346-8193
検査室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05905957
PL110-54
359-1800
女子更衣室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906070
PL110-90
359-8076
売店
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906079
PL110-95
359-4936
ボイラー室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906106
PL110-59
359-1805
配膳室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906201
PL110-72
359-6529
経理部
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906411
PL110-52
344-7540
会計課
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906420
PL110-84
359-8033
書庫
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906447
PL110-96
359-3372
機械室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906472
PL110-195
346-8147
技工室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906481
PL110-88
359-3288
娯楽室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906612
PL110-85
344-7580
調理室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906727
PL110-79
347-1330
面会室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906770
PL110-77
359-6503
薬局
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906849
PL110-97
359-1730
医局
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906928
PL110-53
347-1301
男子更衣室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05906937
PL110-94
346-8129
企画室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05907217
PL110-73
347-1334
レントゲン室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05907278
PL110-98
346-9692
管理室
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください