PL110-194 サインプレート プレーター PL110 光 05904898

サインプレート プレーター PL110

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
表示内容専務室
専務室
お手洗
お手洗所
ボイラー室
レントゲン室
企画室
会計課
処置室
分娩室
医局
厨房
図書室
売店
女子便所
女子更衣室
女子浴室
娯楽室
守衛室
展示室
御手洗
技工室
書庫
検査室
機械室
男子便所
男子更衣室
病室
看護婦室
管理室
経理部
薬局
調理室
配膳室
階段
電話交換室
面会室
内容量1箱(5枚)注文コード05904898品番PL110-194
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
施設や部屋のご案内に
トラスコ品番
359-1722
表示内容
専務室
材質
アクリル黒、アルミ特殊加工
厚さ(mm)
3
色
シルバー・黒
取付
粘着テープ
縦(mm)
60
横(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする