光
サインプレート 予約席 RESERVED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
05906228
品番
PL910-1
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
飲食店などのテーブルに
トラスコ品番
359-6475
材質
アクリル黒、アルミ特殊加工
厚さ(mm)
40
色
シルバー・黒
取付
卓上用
縦(mm)
65
横(mm)
150
表示内容
予約席 RESERVED
RoHS指令(10物質対応)
対応