光
サインプレート 無地
無地なので様々な目的で使用できます。
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-3344
材質
真鍮クロームメッキ
厚さ(mm)
1
色
シルバー
取付
粘着テープ
縦(mm)
45
横(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05906499
KS457-N
¥
5,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください