光
サインプレート 無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05906499
品番
KS457-N
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
無地なので様々な目的で使用できます。
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-3344
材質
真鍮クロームメッキ
厚さ(mm)
1
色
シルバー
取付
粘着テープ
縦(mm)
45
横(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応