0523-00007 ファースト 非常用標識 避難ステッカー 150×400 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 05905589

ファースト 非常用標識 避難ステッカー 150×400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05905589
品番
0523-00007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。
簡単に法令の表示が可能な表示シールです。

用途
バルコニーの隔て板へ貼る表示シールとして。
トラスコ品番
707-7647
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.1
色
下地:イエロー 文字:黒/赤
取付
ステッカータイプ
縦(mm)
150
横(mm)
400
表示内容
非常の際には、ここを破って隣戸へ避難出来ます。避難のためこの付近に物を置かないで下さい。
注意
※隔て板のゴミや埃を綺麗に拭き取ってから貼り付けしてください。
※表面の粗いボードの場合、剥がれることがありますので注意して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする