エルゴテック ニンジャキット 6in1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05924252
品番
AKN14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

人気のNINJAシリーズを組み合わせた、プロユーザー向けのキットです。
ウォッシャーとスクイジーに加え、バケット、スクレーパー、ワイプまでそろっています。
【セット内容】バケットオンベルト BB010、エルゴテックニンジャスクイジー40° 35cm EN350、エルゴテックニンジャウォッシャー 35cm NA350、エルゴテックニンジャスクレーパー 10cm EN100、エルゴテックニンジャホルスター HT150、ニンジャマイクロワイプ 40×40cm MN40H

用途
プロユーザーの窓ガラス清掃に。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする