曜日別特売

レーシングスライダー フレームΦ60

レーシングスライダー フレームΦ60 - AGRASレーシングスライダー フレームΦ60 - AGRASレーシングスライダー フレームΦ60 - AGRASレーシングスライダー フレームΦ60 - AGRAS

商品説明
フレームタイプ
左右セット
ジュラコンサイズ:Φ60
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
カウルへの加工無しで取り付けられます
当商品はジュラコン部分が置き画像のΦ60となります
品番補足
342-279-001 ジュラコン/ホワイト
342-279-001B ジュラコン/ブラック

タイプ
フレームタイプ
径(Φmm)
60
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-1017
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
342-279-001B 0595997905959979342-279-001Bジュラコン:ブラック
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
342-279-001 0597511705975117342-279-001ジュラコン:ホワイト
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする