曜日別特売
342-279-001 レーシングスライダー フレームΦ60 AGRAS 05975117

*画像は ジュラコン/ブラック 装着イメージです

342-279-001 レーシングスライダー フレームΦ60 AGRAS 05975117
342-279-001 レーシングスライダー フレームΦ60 AGRAS 05975117

レーシングスライダー フレームΦ60

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ジュラコン:ホワイト
内容量1個注文コード05975117品番342-279-001
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

商品説明
フレームタイプ
左右セット
ジュラコンサイズ:Φ60
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
カウルへの加工無しで取り付けられます
当商品はジュラコン部分が置き画像のΦ60となります
品番補足
342-279-001 ジュラコン/ホワイト
342-279-001B ジュラコン/ブラック

色
ジュラコン:ホワイト
タイプ
フレームタイプ
径(Φmm)
60
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-1017

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする